VULT E LINE Dca is een voedings- en stuurstroomkabel voor laagspanningsinstallaties van 0,6 tot 1kV met PVC buitenmantel. De kabel kan worden toegepast in vochtige ruimten, in situaties met een hoge omgevingstemperatuur en in kabelbundels. De kabel is geschikt voor gebouwinstallaties, woningbouw en industriële installaties. De kabel is eenvoudig te strippen door de toegepaste opvulling- en mantelmaterialen. VULT Dca voldoet aan brandklasse Dca-s2,d2,a3 volgens NEN-EN 50575 voor toepassing in bouwwerken met een normaal brandrisico volgens NEN 8012.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal aders
Nom. geleiderdoorsnede
Samenstelling geleider
Buitenveldsturing
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse
Mantelkleur
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling
Nom. spanning U
Geleidermateriaal
Loodmantel
Adercodering
Materiaal aderisolatie
Mantelmateriaal
Nom. spanning U0
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling
Binnenveldsturing
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes
Aantal hulpaders
Gewicht
Geleidervorm
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad
Bewapening/armering
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond
Kabelgeometrie
Scherm
Max. toelaatbare geleidertemperatuur
Buitendiameter circa
Specificatie aderisolatie
Met knaagdierbescherming
Kabelbreedte circa
Geleidende coating
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie
Kabel dwarswaterdicht
Functiebehoud volgens EN 50200
Geschikt als installatiekabel
Adercodering volgens HD 308 S2
Rookarm volgens IEC 61034-2
Met aardgeleider
Functiebehoud volgens IEC 60331-2
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel
Kabelhoogte circa
Oppervlakte geleider
Functiebehoud volgens IEC 60331-3
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties
Vochtbarrière
Geleiderweerstand bij 20°C
Functiebehoud volgens IEC 60331-1
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd
Geschikt als middenspanningskabel
Geschikt als hoogspanningskabel